Brandskum Kombi
Brandskum, Kombi
BRANDHÆMMENDE SKUM 2-KOMP. 380ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nem og hurtig installation
- Ingen belægning på kabel eller skillevægsoverflade
- Med brandmurstenene kan større rum i skillevæggen lukkes hurtigt og omkostningseffektivt
- Fleksibelt skum, let at tilføje på et senere tidspunkt
- Kan overmales
- Støvfri anvendelse
- PE- og PVC-rør med en diameter op til 50 mm uden brandmanchet kan føres igennem
Væg- og loftskanaler, brandsikker Z-19.53-2337
Beklædningsmaterialer fremstillet af pap eller plastik kan blive siddende i åbningen.
ETA-11/0528
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2.
Konstruktion
Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider iht- EN 520:2004. Pladerne skal være klassificeret iht. En 13501-1:2009+A1 med hensyn til brandmodstand. Vægge af beton, letbeton eller mursten skal have en min. tykkelse på 100 mm og en densitet på min. 450 kg/m³. Etageadskillelser af beton skal have en min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 450 kg/m³
*Træskelet: Afstanden mellem brandtætning og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min 100 mm. Klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Til brug i systemet [D4]
Brandskum kombi [D4]
Til gennemføringer i væg og loft med brandsikkerhedsklasse for kabelbakker, elektriske installationer samt brændbare og ikke-brændbare rør.
Indhold | 380 ml |
Beholder | Patron |
Farve | Rødbrun |
Brandsikringsklasse | Brandsikker |
Ydelse (volumen) ca. | 2.1 l |
Kan skæres efter | 90 s |
Min. bearbejdningstemperatur | 20 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 25 °C |
Min. omgivelsestemperatur for bearbejdning | 25 °C |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | tørt lagerområde, 5 °C til 30 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Mange forskellige anvendelser | |
Brandsikkerhedsklasser EN 13501-2:2010 | EI 30//60/90/120 |
I lofter og vægge lavet af | porebeton, beton, armeret beton, murværk og lette skillevægge med understrukturer i træ eller metal i henhold til EN 13501-2:2009 A1: > EI 90/REI 90 |
Til kabler og rør | Kabler, telefonkabler, fiberoptiske kabler, kobberrør, stålrør, rør i rustfrit stål og støbejern, plastrør, elektriske installationsrør |
Maksimal deling | 60 % |
Tilladte placeringer for delingssystemet | Kombineret deling (kabler og rør) | Kabeldeling | Komponenter | Min. tykkelse | Klassifikation af komponenten | Brandsikkerhed* | Minimum delingstykkelse* | Maksimum delingsdimensioner | Brandsikkerhed* | Minimum delingstykkelse* | Maksimum delingsdimensioner |
Massiv væg: Porebeton, beton, armeret beton, murværk | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | B x H 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
Lysdeler: Træ- eller stålpælekonstruktion med paneler på begge sider | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | B x H 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
Massivt loft: Porebeton, beton, armeret beton | 150 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | B x H 450 x 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 x 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
* Den krævede delingstykkelse afhængigt af brandsikkerhedsklassen og den udførte installation findes i tabellerne over brandsikkerhedsklasser. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!