Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Würth brandskum

Brandskum, FP
BRANDSKUM B1 RØD 750ML

Varenr. 0893303410
EAN 4065746025683
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Brandskum til brandsikker forsegling af lineære samlinger

Brandhæmmende, ekspanderende 1-komponent-strukturskum:


  • Brandsikkerhedsklasser op til EI 180

  • Samlingsbredde op til 30 mm

  • Tætner mod brand og forbrændingsgasser

  • Velegnet til fugepistol

  • Klæber godt på de fleste konstruktionsmaterialer

  • Kan anvendes på byggematerialer som beton, murværk, lersten, leca, mørtel, osv.

  • God lydisoleringsydeevne
Bemærk

Brugen af brandklassificerede samlingstætninger skal være i overensstemmelse med ETA 21/0517 og i henhold til montagevejledningerne fra Würth. Tildæk hærdet skum som beskyttelse mod UV-stråling, f.eks. med gips, strimler eller silikone.

ETA-21/0517

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Tætning af lodrette og vandrette konstruktionssamlinger i massive vægge (tykkelse over 150 mm) i henhold til ETA-21/0517.

Instruktioner

Læs sikkerhedsdatabladet før brug. Påføringsoverfladen skal være tør og fri for fedt og støv. Fugt overfladen med vand. Hold dåsen med ventilen nedad, når skummet påføres. Fugt igen med vand for hurtigere og ensartet hærdning.

Indhold

750 ml

Kemisk basis

Polyuretan

Massefylde

1.2 g/cm³

Farve

Lys rød

Beholder

Spraydåse

Maks. samlingsbredde

30 mm

Min. bearbejdningstemperatur

10 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

30 °C

Min. overfladebearbejdningstemperatur

10 °C

Maks. overfladebearbejdningstemperatur

30 °C

Min./maks. overfladebearbejdningstemperatur

10 til 30 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

10 til 30 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse

10 til 30 °C

Min. bearbejdningstemperatur for dåse

10 °C

Maks. bearbejdningstemperatur for dåse

30 °C

Min. tid for hindedannelse

10 min.

Ydelse (volumen) ca.

35 l

Betingelser for ydelse

Skumydelse (fri skumformning)

Ydelse (volumen) ca./betingelser

35 l / Skumydelse (fri skumformning)

Klæbeevne

God

Brandklasse

Med lav brændbarhed, meget lav brandnærende materiale, ingen/sjældent røg, drypfri

Brandklasse, betingelser

i overensstemmelse med DIN EN 13501-1

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Nej

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

tørt lagerområde, 5 °C til 30 °C

Vægt for indhold

800 g

Produktvægt (pr. vare)

950.000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger