Brandhylse
Brandhylse
BRANDHYLSE 63X250MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brandhylsen består af en rund, termoplastisk kappe og et ekspanderende indlæg lavet af grafit:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240
- Meget let efterfølgende montering
- Ingen kabelbelægning
- 100 % tildeling mulig
- Beklædningen skal ikke fjernes fra lette skillevægge
- Absolut vedligeholdelsesfri
Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 21/0075 og Würth-monteringsvejledningen overholdes.
ETA-21/0075
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af EAD 350454-00-1104, 2017, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Bemærk
Afstanden mellem gennemføringerne skal være min. 30 mm. Afstanden mellem gennemføringerne og gennemføringens kant skal være min. 10 mm. Det er yderst vigtigt at bagstoppen placeres korrekt i brandhylsen for at sikre koldrøgsbarrieren.
Anvendelsesområde for brandhylser i længde:
- 150 mm: Fleksible og stive vægge ≥ 75 mm - ≤ Ø 99 mm
- 250 mm: Fleksible og stive vægge samt massiv trævæg ≥ 100mm, Stive etagedæk ≥ 150mm
- 400 mm: Fleksible og stive vægge samt massiv trævæg ≥ 250mm, Stive etagedæk ≥ 250mm
Gennemføringstætning af kabler i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
Form | Rund |
Diameter | 63 mm |
Længde | 250 mm |
Brandsikringsklasse | EI240 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!