Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spraymaling, mat

Spraym., nitro-alkydal-kv., mat
LAKSPRAY, SORT MAT, 400 ML.

Varenr. 0893329005

EAN 4045989623365

Prisvisning for kunder efter login
Spraymaling, mat

Varenr. 0893329005
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
Robust spraymaling i nitro-alkydal-kvalitet på højt teknisk niveau

Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet


  • Hurtigttørrende

  • Let at påføre

  • Meget god dækkeevne

  • God dækning


Kan anvendes på alle almindelige primere, spartelmasseprodukter og malingstyper



Hurtigttørrende maling med harpiks



Indeholder ikke tungmetaller



Tørretid ved 20 °C


  • Støvtør< 10 min.

  • Klæbefri< 20 min.

  • Berøringstør< 60 min.


Temperaturbestandig op til +80 °C

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til malingsreparation, beskyttelse mod korrosion og vejrpåvirkninger og til overfladebehandling. Overflader: Træ, metal, stof, sten, keramik, glas, plast, der kan males, beton, fletværk. Talrige anvendelsesmuligheder: Erhvervskøretøjer, karrosseri, radiatorer, vindueskonstruktion, stålkonstruktion osv.

Instruktioner

Dåsen omrystes kraftigt i ca. 2 minutter før brug. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling. Slib med sandpapir, og påfør grunder. Sprayafstand: 20-25 cm. Afvent en fordampningstid på ca. 5 minutter mellem spraylagene.

Indhold

400 ml

Farve

Jet-sort RAL 9005

Kemisk basis

Nitroalkydal

Glansniveau

Mat

Maks. temperaturmodstand

80 °C

Massefylde

0,75 g/cm³

Støv-tørretid

10 min.

Min./maks. sprøjteafstand

20-25 cm

Min. sprøjteafstand

20 cm

Maks. sprøjteafstand

25 cm

Klæbefri efter

20 min.

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Min. bearbejdningstemperatur for dåse

20 °C

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 15 °C til 25 °C og maks. 60 % relativ luftfugtighed

Betingelser for tørretid

ved 20 °C

Min. fordampningstid

5 min.

Design

Rund dyse

Uden tungmetaller

Ja

CFC-fri (brandgas)

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spraydåsetilbehør Spraymaster

SPRAYMASTER

Det praktiske tilbehør til dine spraydåser
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.
Reservedele til dette produkt:
Reservespraydyse Til spraydåser

RUNDDYSE FOR SPRAYLAK

Med tre forskellige sprayhoveder og et specielt kalibreret trykforhold kan du bruge alle spraystyrker efter behov.
x 6 stk.
Reservespraydyse Til spraydåser

VIFTEDUSE FOR SPRAYLAK

Med tre forskellige sprayhoveder og et specielt kalibreret trykforhold kan du bruge alle spraystyrker efter behov.
x 6 stk.