Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varmebestandig spraymaling

Varmebestandig spraymaling
LAKSPRAY, VARMEBESTANDIG SORT, 400 ML.

Varenr. 0893359005

EAN 4053479265117

Prisvisning for kunder efter login
Varmebestandig spraymaling

Varenr. 0893359005
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
Spraymaling til temperaturbelastede dele på biler, i husholdninger og i industrien.
  • Ekstremt varmebestandig til 650 °C

  • Vejrbestandig

  • Elastisk

  • Fri for tungmetaller: Ingen bly, kadmium, krom
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til lakering af dele med høj temperaturbelastning såsom udstødninger, grill, ovne, varmekedler og meget mere.

Instruktioner

Ingen forbehandling med primer og ingen efterbehandling med andre lakfarver og klar lak nødvendig.


Tørretider: Støvtør: efter 10 minutter. Berøringstør: efter 25 minutter. Maling hærder kun ved temperaturer over + 250 °C, opvarm langsomt.


Sprøjtepåføring: Påfør et tyndt lag. Efter 3-5 minutter påføres et sidste lag (tykkelse af tør film 20–30 μm)

Indhold

400 ml

Farve

Jet-sort RAL 9005

Kemisk basis

Silikoneharpiks

Glansniveau

Mat

Maks. temperaturmodstand

650 °C

Massefylde

0,74 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Støv-tørretid

10 min.

Min./maks. sprøjteafstand

10-15 cm

Min. sprøjteafstand

10 cm

Maks. sprøjteafstand

15 cm

Betingelser for støv-tørretid

ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Min. bearbejdningstemperatur for dåse

5 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse

5 til 30 °C

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 15 °C til 25 °C og maks. 60 % relativ luftfugtighed

Betingelser for tørretid

ved 20 °C

Min. gribestyrke

25 min.

Min. fordampningstid

5 min.

Beholder

Spraydåse

Design

Rund dyse

Uden tungmetaller

Ja

CFC-fri (brandgas)

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spraydåsetilbehør Spraymaster

SPRAYMASTER

Det praktiske tilbehør til dine spraydåser
x 1 stk.
Reservespraydyse Til spraydåser

RUNDDYSE FOR SPRAYLAK

Med tre forskellige sprayhoveder og et specielt kalibreret trykforhold kan du bruge alle spraystyrker efter behov.
x 6 stk.
Reservespraydyse Til spraydåser

VIFTEDUSE FOR SPRAYLAK

Med tre forskellige sprayhoveder og et specielt kalibreret trykforhold kan du bruge alle spraystyrker efter behov.
x 6 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.
Reservedele til dette produkt:
Reservespraydyse Til spraydåser

RUNDDYSE FOR SPRAYLAK

Med tre forskellige sprayhoveder og et specielt kalibreret trykforhold kan du bruge alle spraystyrker efter behov.
x 6 stk.
Reservespraydyse Til spraydåser

VIFTEDUSE FOR SPRAYLAK

Med tre forskellige sprayhoveder og et specielt kalibreret trykforhold kan du bruge alle spraystyrker efter behov.
x 6 stk.