Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Brandslukker ABC-pulver

Pulverslukker HOUSEGARD
HOUSEGUARD PULVERSLUKKER 55A 6 KG

Varenr. 089340040

Prisvisning for kunder efter login

Brandslukker ABC-pulver

Varenr. 089340040

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

En alsidig pulverslukker, der er velegnet til at bekæmpe de fleste brande

Denne bærbare brandslukker (konstant tryk) indeholder ABC-brandslukningspulver G 70


  • Ideel til hjem, kontorer osv.

  • Kombineret håndtag/udløser

  • Manometer til hurtig inspektion

  • Stålbeholder af høj kvalitet


Brandslukkerens effektklasse bestemmer størrelsen af de brande, som brandslukkeren kan bruges til.


  • Brandsikkerhedsklasse: ABC


Egnethed:


2 kg pulverslukker er en fremragende brandslukker til køretøjer



6 kg pulverslukker er en fremragende brandslukker til boliger, kontorer osv.



12 kg pulverslukker er en fremragende brandslukker til industriområder, værksteder, maskiner osv.



En holder til brandslukkeren medfølger ved levering


  • Der følger altid et bilbeslag med en 2 kg brandslukker

  • 6 kg og 12 kg leveres med vægbeslag


  • Bilbeslag fås til 6 kg og 12 kg brandslukkere som tilbehør, produktnummer 0993 998 00
Bemærk

Den første inspektionsdato er stemplet på den nederste kant af brandslukkeren og er markeret på mærkaten på kraven.


Eftersynsintervallet bestemmes af, hvordan brandslukkeren opbevares: Hvis brandslukkeren opbevares indendørs på et tørt sted med en konstant temperatur, skal den efterses hvert andet år.


Hvis brandslukkeren udsættes for faktorer, der kan påvirke dens funktion, såsom fugtighed, vibrationer, temperatursvingninger og temperaturer under frysepunktet, skal brandslukkeren efterses en gang om året.

Certificering SFS-EN3, CE, Wheelmark

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Slukningsmidler

ABC-pulver

Indhold

6000 ml

Vægt for indhold

6 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger