Forrudereparationssystem
Stenslagsreparationssæt, 25 dele
GLASREPARATUR SÆT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reparationen er godkendt til brug af bilbranchen i Tyskland
Til laminerede forruder
- Giver mulighed for at udbedre skader i forruden forårsaget af grus og sten eller andre genstande
- Reparerer og minimerer skaderne ved revner og stenslag i glas og hæmmer udviklingen af disse
- Fungerer ved at udfylde det beskadigede område med en langtidsvirkende harpiks
- Bedre resultater opnås ved at bruge produktet, så snart skaden opdages, før snavs eller vand trænger ind
Professionelt system
- Brugervenligt
- Bruddet genvinder dets oprindelige styrke og forhindrer udviklingen af revner
- Det beskadigede punktet bliver næsten usynligt og falmer ikke med tiden
- forruden skal ikke afmonteres fra køretøjet
Komplet sæt
- Kassen indeholder en komplet brugsanvisning og en demonstrationsvideo på CD-ROM
- Indeholder alt, hvad du behøver, for at udføre arbejdet
- Strømforsyning på 230 V eller 12 V via stikkontakt af cigarettændertypen
Sættet indeholder også:
- Centreringsspids, 1 stk.
- Gaslighter, 1 stk.
- Elastisk kugle, 1 stk.
Det er ikke nødvendigt at udskifte den beskadigede forrude
Mindre generering af affald
Til limede forruder er det særligt praktisk
Reparationen er godkendt til brug i bilbranchen
Bedre service til kunderne, som ikke behøver at gå til specialiserede reparationscentre
Stort indtjeningspotentiale
Reparationer må kun udføres uden for førerens direkte synsfelt
Størrelsen af stenslag må ikke være større end en 2-krone, og kratere må ikke have en diameter over 5 mm
Stenslag skal være placeret i en afstand på mindst 10 cm fra kanten af forruden
Kun det yderste lag af den laminerede forrude må repareres, aldrig fra den indvendige side
Revner må ikke være længere end 5 cm og må ikke være placeret i kanten af forruden
TRCH-W2-LED-2XAAA
AY-CABLECIGARETTELIGHTR-WNDWREP
TLHOLD-F.WNDWREP
BOREMASKINE F/0893458 0
BLDE-KNFE-KIT-10PCS
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.