Acetonerens Til rengøring og affedtning af alle slags dele
Acetonerens
ACETONERENSER 250ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Enestående rengøringseffekt
- Fedt, olie og andet snavs blødgøres og fjernes hurtigt og effektivt
- Opløser forskellige malingsrester
Høj flygtighed
Rensemidlet efterlader ingen rest på materialet, der rengøres.
Brandfarlige væsker, kategori 2. Øjenirritation, kategori 2. Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, kategori 3
Kan blødgøre maling og forskellige typer plast eller forårsage misfarvning.
Ikke egnet til polykarbonatglas.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til effektiv, hurtig rengøring og affedtning af metaller (f.eks. aluminium, stål og rustfrit stål) og glas før malings-, spartlings-, limnings- og forseglingsarbejde.
Indhold | 0.25 l |
Beholder | Dåse |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Acetone |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Tæthed/betingelser | 0,79 g/cm³ / ved 20 °C |
AOX-fri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!