Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rensebenzin

Metalrens, benzin
RENSEBENZIN 2,5 L

Varenr. 0893465001

EAN 4045989656943

Prisvisning for kunder efter login
Rensebenzin

Varenr. 0893465001

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Effektivt rensemiddel til fjernelse af fedt, olie og rester efter klistermærker m.m.

Virkningsfuld pletfjerner til mange forskellige typer snavs


  • Fjerner pletter fra fedt, olie, stearin, harpiks og læbestift

  • Fjerner rester efter klistermærker og tyggegummi
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes som pletfjerner.

Indhold

2,5 l

Beholder

Plastbeholder

Lugt/duft

Benzin

Farve

Farveløs

Kemisk basis

Nafta

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Tæthed/betingelser

0,69 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger