Insektfjerner
Insektfjerner
INSEKTFJERNER, 500ML

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forbedret kombination af aktive stoffer
Fjerner nemt snavs fra insekter, som skader lakken, og efterlader ikke rester
Nem og hurtig at anvende
Også velegnet til forbehandling før bilvask
Skånsom mod materialer
Angriber ikke lak, krom, plast, gummi osv.
Danner ikke emulsioner med vand og forhindrer derfor ikke brug af en udskiller til flygtige væsker (DIN 1999)
AOX-fri
Silikonefri
Må ikke anvendes på opvarmet maling eller i direkte sollys. Skal beskyttes mod frost.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder A-stoffer
Til rengøring af forrude/ruder, kølergitre, kofangere, forlygter, nummerplader osv., der udsættes for insektrester.
Spray de berørte overflader, og lad det virke i nogle minutter. Tør derefter de løsnede rester af med en hård svamp. For at forhindre ridser skylles særlig genstridig vejsnavs hurtigt af før rengøring af området.
Indhold | 500 ml |
Vægt for indhold | 515 g |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Gul |
pH-værdi | 11 |
Min. flammepunkt | 350 °C |
Massefylde | 1,033 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | frostfrit lagerområde |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
Beholder | Håndspray |