Insektfjerner med speciel skumformel
Insektfjerner, skum
INSEKTFJERNER 500ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Den effektive, dybtvirkende aktive skumformel fjerner selv de mest genstridige og indtørrede insektrester hurtigt og uden at beskadige overfladen.
Ideel til brug før enhver bilvask.
Nem og hurtig at anvende
Også velegnet til forbehandling før bilvask
Skånsom mod materialer, angriber ikke maling, krom, plast, gummi osv.
Må ikke anvendes på opvarmet maling eller i direkte sollys. Skal beskyttes mod frost.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Indeholder ikke A og B stoffer
Datablad(X)
Til rengøring af forrude/ruder, kølergitre, kofangere, forlygter, nummerplader osv., der udsættes for insektrester.
- Påfør skummet jævnt på forurenede overflader (forrude, forlygter, sidespejlets frontpanel).
- Lad produktet virke i ca. 5 minutter, og tør om nødvendigt snavset af med en fugtig klud eller svamp.
- Skyl derefter grundigt med rent vand. Vask om nødvendigt som normalt, eller brug en bilvask.
- Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Må ikke udtørre.
- For at forhindre ridser skylles særlig genstridig vejsnavs hurtigt af før rengøring af området. Fordel det ufortyndede produkt jævnt.
Indhold | 500 ml |
Vægt for indhold | 573 g |
Kemisk basis | Anionisk tensid |
Farve | Farveløs |
pH-værdi | 10 |
Massefylde | 1,035 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 15 °C til 25 °C |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
Beholder | Plastflaske |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!