Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Insektfjerner med speciel skumformel

Insektfjerner, skum
INSEKTFJERNER 20 LITER

Varenr. 0893470003

EAN 4062856620098

Prisvisning for kunder efter login
Insektfjerner med speciel skumformel

Varenr. 0893470003
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
Til hurtig og pålidelig fjernelse af insektrester på glas, krom, maling og plastoverflader

Den effektive, dybtvirkende aktive skumformel fjerner selv de mest genstridige og indtørrede insektrester hurtigt og uden at beskadige overfladen.


Ideel til brug før enhver bilvask.



Nem og hurtig at anvende


Også velegnet til forbehandling før bilvask



Skånsom mod materialer, angriber ikke maling, krom, plast, gummi osv.

Bemærk

Må ikke anvendes på opvarmet maling eller i direkte sollys. Skal beskyttes mod frost.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.

Indeholder ikke A og B stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til rengøring af forrude/ruder, kølergitre, kofangere, forlygter, nummerplader osv., der udsættes for insektrester.

Instruktioner
  • Påfør skummet jævnt på forurenede overflader (forrude, forlygter, sidespejlets frontpanel).

  • Lad produktet virke i ca. 5 minutter, og tør om nødvendigt snavset af med en fugtig klud eller svamp.

  • Skyl derefter grundigt med rent vand. Vask om nødvendigt som normalt, eller brug en bilvask.

  • Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Må ikke udtørre.

  • For at forhindre ridser skylles særlig genstridig vejsnavs hurtigt af før rengøring af området. Fordel det ufortyndede produkt jævnt.

Indhold

20 l

Vægt for indhold

21470 g

Kemisk basis

Anionisk tensid

Farve

Farveløs

pH-værdi

10

Massefylde

1,035 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 15 °C til 25 °C

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Biologisk nedbrydelig

Ja

Beholder

Dunk

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger