Premium fælgrens
Fælgrens, Premium
FÆLGRENS PREMIUM, 200L
Varenr. 0893476502
EAN 4062856193523
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Farveskift angiver, at produktet virker
Rengøringsvenlig overflade
Mindsker vedhæftning af bremsestøv ved at danne en beskyttende film på fælgen.
Syrefri, effektfuld additivkoncentration
- Beskytter fælgens overflade og hjulbolte
- Fjerner endda rustpartikler på overfladen
- Enkel og økonomisk at anvende
Spraydåse med ren luft som drivmiddel
- 360° påføring: Sprayer i alle positioner
- Perfekt sprøjteoverflade
Ingen brændbare eller skadelige drivgasser
Produktet blandes ikke med drivgassen
- Næsten komplet tømning
- Optimal beskyttelse af produktet
Sikkert
- Danner ikke eksplosionsfarlige dampe/luftblandinger
- Når det påføres korrekt, forringes/skades coalescenceudskillere ikke
Må ikke påføres varme fælge eller i direkte sollys, og må ikke udtørre. Skal beskyttes mod frost.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder A-stoffer
Datablad(X)
Den syrefri kombination af aktive rengøringsmidler fjerner selv det mest genstridige snavs, såsom fastsiddende bremsestøv, vejsnavs, olie og gummirester samt rustpartikler på overfladen fra alle stål- og letmetalfælge.
Spray fælgene over alt i et jævnt lag fra kort afstand (ca. 20 cm). Lad det virke i 3-5 minutter afhængig af tilsmudsningsgraden. Produktet skifter farve fra rød til violet, hvilket indikerer rengøringsprocessens stadie. Derefter skylles grundigt med en kraftig vandstråle eller en højtryksrenser. Især med genstridigt snavs, ru overflader eller i hjørner kan rengøringseffekten øges ved at anvende en Würth hånd- og fælgbørste.
Indhold | 200 l |
Vægt for indhold | 216 kg |
Beholder | Dunk |
Kemisk basis | Blanding af overfladeaktive stoffer og udvalgte komplekse forbindelser |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Gul-grøn |
pH-værdi/betingelser | 7,5 / ufortyndet |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Tæthed/betingelser | 1,08 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Fri for fosforsyre | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!