Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Premium fælgrens

Fælgrens, Premium
FÆLGRENS PREMIUM, 20L

Varenr. 0893476520

EAN 4046777690774

Prisvisning for kunder efter login
Premium fælgrens

Varenr. 0893476520
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
Syrefrit specialrengøringsmiddel til stål- og letmetalfælge

Farveskift angiver, at produktet virker



Rengøringsvenlig overflade


Mindsker vedhæftning af bremsestøv ved at danne en beskyttende film på fælgen.



Syrefri, effektfuld additivkoncentration


  • Beskytter fælgens overflade og hjulbolte

  • Fjerner endda rustpartikler på overfladen

  • Enkel og økonomisk at anvende


Spraydåse med ren luft som drivmiddel


  • 360° påføring: Sprayer i alle positioner

  • Perfekt sprøjteoverflade


Ingen brændbare eller skadelige drivgasser



Produktet blandes ikke med drivgassen


  • Næsten komplet tømning

  • Optimal beskyttelse af produktet


Sikkert


  • Danner ikke eksplosionsfarlige dampe/luftblandinger

  • Når det påføres korrekt, forringes/skades coalescenceudskillere ikke
Bemærk

Må ikke påføres varme fælge eller i direkte sollys, og må ikke udtørre. Skal beskyttes mod frost.


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Indeholder A-stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Den syrefri kombination af aktive rengøringsmidler fjerner selv det mest genstridige snavs, såsom fastsiddende bremsestøv, vejsnavs, olie og gummirester samt rustpartikler på overfladen fra alle stål- og letmetalfælge.

Instruktioner

Spray fælgene over alt i et jævnt lag fra kort afstand (ca. 20 cm). Lad det virke i 3-5 minutter afhængig af tilsmudsningsgraden. Produktet skifter farve fra rød til violet, hvilket indikerer rengøringsprocessens stadie. Derefter skylles grundigt med en kraftig vandstråle eller en højtryksrenser. Især med genstridigt snavs, ru overflader eller i hjørner kan rengøringseffekten øges ved at anvende en Würth hånd- og fælgbørste.

Indhold

20 l

Vægt for indhold

21,6 kg

Beholder

Dunk

Kemisk basis

Blanding af overfladeaktive stoffer og udvalgte komplekse forbindelser

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Gul-grøn

pH-værdi/betingelser

7,5 / ufortyndet

Min. flammepunkt

100 °C

Tæthed/betingelser

1,08 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Fri for fosforsyre

Ja

Biologisk nedbrydelig

Ja

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Perfect Foam pumpesprayflaske

PUMPESPRAY F.SKUM, TOM

Ideel til påføring af renseskum til rengøring af biler og erhvervskøretøjer
Håndbørste

AUTO HÅNDVASKEBØRSTE ERGO

Autobørste med ergonomisk og komfortabelt håndtag til effektiv og enkel rengøring af alle overflader
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger