Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinylpleje plastplejemiddel

Vinylpleje
VINYLPLEJE 5 LTR

Varenr. 089347705

EAN 4045989856985

Prisvisning for kunder efter login
Vinylpleje plastplejemiddel

Varenr. 089347705
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
Plastplejemiddel af høj kvalitet til biler, indvendigt og udvendigt

Fremragende opfriskning af farve og satinglans


  • Ideelt til matte, falmede plastdele

  • Velplejet udseende, ser ud som nyt


Skånsom mod materialer


  • Velegnet til alle typer plast og gummi

  • Lak-, aluminium- og kromoverflader angribes ikke


Beskytter og forsegler overfladen


  • Plast- og gummidele forbliver smidige og funktionelle

  • Beskytter imod ældning og forhindrer, at materialet udvikler skørhed

  • Vand- og smudsafvisende

  • Langvarig beskyttelse imod vejrpåvirkninger


Indeholder silikone



AOX-fri

Bemærk

Må ikke anvendes på varme overflader, i direkte sollys eller på slidbaner.


Kun til kommerciel anvendelse - ikke tilgængelig for offentligheden! Alle oplysninger i dette datablad er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. En juridisk bindende garanti for visse egenskaber eller egnetheden til et bestemt formål kan kun udledes heraf i begrænset omfang. Alle brugere af vores produkter er ansvarlige for at kontrollere anvendeligheden til det tilsigtede formål.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Indeholder ikke A og B stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til beskyttelse af alle umalede plast- og gummidele på bilen, indvendigt og udvendigt, f.eks. kofangere, spoilere, paneler, motorrum, cockpitudstyr, dæksider osv.

Instruktioner

Påfør et jævnt lag vinylpleje på den rengjorte, tørre overflade med en ren klud eller svamp. Tør om nødvendigt med en klud.

Indhold

5 l

Beholder

Dunk

Lugt/duft

Aromatisk

Farve

Farveløs

Kemisk basis

Kulbrinte

Massefylde

0,762 g/cm³

Min. flammepunkt

32 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Biologisk nedbrydelig

Ja

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Nej

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pressesvamp

RENGØRINGSSVAMP SAM.PRES 130X80MM

Til skånsom rengøring af alle overflader
x 10 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger