2-komponent plastlim Replast® ME 90 sek.
2-komponent plastlim Replast ME 90 s
REPLAST ME 90S, 50ML






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En lim til næsten alle typer plast
- Nemt at håndtere forskellige typer klæbemiddel
- Kan bruges til reparationer og som strukturlim
Certificeret i overensstemmelse med NSF P1 og EMICODE EC1+
Specielt kortere blanderør
- Optimal blanding med minimale mængder
- Lille klæbespild
Reparationsmasse hærder hurtigt, er fleksibel og kan slibes efter meget kort tid
Fremragende kemisk resistens over for en række væsker, såsom benzin, et stort antal smøreolier og ethylacetat
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Ikke egnet til PE (polyethylen) og PP (polypropylen) eller PTFE (polytetrafluorethylen). Der kan i enkelte tilfælde opstå vedhæftningsproblemer pga. belægninger og slipmidler, som nogle gange anvendes i plastproduktionen. Kontroller om nødvendigt materialekompatibiliteten på et ikke-synligt område.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til nem reparation og limning af plastdele som f.eks. spoilere, kølergitre, monteringsclips, beslag på forlygter, skørter, stødfangere, hjulkasser osv. Velegnet til brug i fødevareindustrien (NSF P1)
Underlaget skal være i stand til at klare belastninger og skal være rent, tørt og fri for fedt og rust. Gamle klæbemiddelrester skal også fjernes. Overhold forarbejdningsinstruktionerne. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Indhold | 50 ml |
Beholder | Dobbelt patron |
Kemisk basis | To-komponent polyurethan |
Farve | Sort |
Massefylde | 1,27 g/cm³ |
Behandlingstid | 90 s |
Gennemhærdningstid/betingelser | 0,5 mm/min / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 15 til 25 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 100 °C |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, beskyttet mod direkte sollys |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand | 20 MPa |
Shore D-hårdhed | 70+-5 |
Materialer, der skal limes | Hård PVC (plast) |
Klæbemassens egenskaber | Kan bruges udendørs, Hurtig fastgørelse, Stiv limning |
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!