Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tør smøremiddel PTFE

Tør smøremiddelspray PTFE
PTFE TØRSMØREMIDDEL, 300 ML.

Varenr. 0893550

EAN 4099618920233

Prisvisning for kunder efter login
Tør smøremiddel PTFE

Varenr. 0893550
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
Tør smøring, tiltrækker ikke snavs og støv

Fjerner pibelyde, knirken og stive bevægelser


Giver vedvarende beskyttelse mod slitage



Filmtykkelse på 10 µm


Kan anvendes til selv de mindste tolerancer inden for finmekanik



Meget høj modstandsdygtighed


  • Temperaturbestandig fra -180 °C til +260 °C (kortvarigt)

  • Permanent modstandsdygtig over for vand, syrer og baser


Mineraloliefri



Silikonefri

Bemærk

Rygere skal vaske hænder efter brug. Forurenede tobaksvarer kan forårsage sundhedsrelaterede problemer.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Transparent, smudsafvisende, tørt smøremiddel til lette til middel belastninger.

Instruktioner

Omrystes kortvarigt inden brug. Sprøjt et tyndt lag på friktionspunkter eller samlinger, og lad det tørre, tørretid for en tynd påføring: ca. 1-2 min., tørretid for en tykkere påføring: ca. 5 min.

Kemisk basis

PTFE (Polytetrafluorethylen)

Farve

Mælkeagtig transparent (beskyttende folie)

Massefylde

0,6 g/cm³

Lugt/duft

Karakteristisk

Min. temperaturforhold

-180 °C

Maks. temperaturforhold

260 °C

Kogepunkt

-44 °C

VOC-koncentration (CH)

588,66 g/l

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

Uden mineralsk olie

Ja

AOX-fri

Ja

Indhold

300 ml

Beholder

Spraydåse

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger