Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE

Universaltætningsmasse, ALL-IN-ONE
ALL-IN-ONE 50G

Varenr. 0893555050
EAN 4062856620135
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Middelstærk, anaerob hærdning og tixotropisk klæbemasse og tætningsmasse

ALL IN ONE kan bruges som gevindlås eller rørtætning, som tætningsmasse til flanger og huse og til fastgørelse af lejer på stænger eller aksler.



Funktioner


  • Kan fjernes med håndværktøj

  • Forhindrer rust og korrosion

  • Varmebestandig op til 150 °C

  • Ensartet hærdning på en række metaller, herunder rustfrit stål og de fleste metalbelagte fastgørelseselementer

  • Stor modstandsdygtighed over for opløsningsmidler


ALL IN ONE opfylder følgende krav


  • NSF-kategori FDA P1 for indirekte kontakt med fødevarer

  • ANSI-standard 61 til brug i drikkevandssystemer

  • DVGW-certificering til anvendelse på gasrør (DIN EN 751-1)

  • KTW-godkendelse (plast i kontakt med drikkevand)


Fordele ved brug som skruesikring


  • Forhindrer uønskede bevægelser, frigørelse, lækager

  • Ideel til justering af skruer, kalibreringsskruer, målere og til fastgørelseselementer op til M80

  • Modstandsdygtig over for vibration

  • Bruges til at fylde revner og mellemrum


Fordele ved brug som rørtætningsmasse


  • Til forsegling af alle metalrørforbindelser og fittings

  • Krymper ikke og blokerer ikke systemer

  • Tætningen kan modstå vibrationer og stød

  • Tætner mod almindelige gasser og væsker

  • Produktet fås med godkendelse af drikkevand og gas

  • Forhindrer korrosion og fastlåsning

  • Tætner fittings med gevind på op til 3 tommer og er varmebestandig op til 150 °C


Fordele ved brug som overfladetætningsmasse


  • Til tætning af flanger og overflader

  • Erstatter faste tætninger – reducerer lagerbeholdning

  • Udfylder mellemrum på op til 0,5 mm

  • Ingen sætningseffekter

  • Modstår højt tryk efter fuldstændig hærdning


Fordele ved brug til lejesikring


  • Til fastgørelse af cylindriske forbindelsesdele

  • Reducerer eller eliminerer dyre bearbejdninger på grund af muligheden for større tolerancer

  • Eliminerer specifikke krav til overfladebehandling

  • Forlænger udstyrets levetid gennem bedre træthedsresistens og korrosionsbestandighed

  • Udfylder mellemrummene fuldstændigt og sikrer fuld materialekontakt
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Alt-i-ét-produktet hærder, hvor der ikke er luft til stede. For at opnå optimal ydeevne skal delene være tørre og fri for olie, snavs og fedt. Påfør en tilstrækkelig mængde til at fylde alle de indsatte dele; monter delene, og tilspænd dem med det samme.

Kemisk basis

Dimethakrylsyreester

Farve

Gul fluorescerende

Massefylde

1,05 g/cm³

Min./maks. viskositet 1

55000-80000 mPas

Maks. evne til udfyldning af mellemrum

0,50 mm

Min. flammepunkt

100 °C

Min./maks. oprindelig styrke

15-30 min.

Min./maks. endelig styrke

3 t.-6 t.

Min./maks. funktionel styrke

1-3 t.

Min./maks. startmomentet

10-20 Nm

Min./maks. bearbejdningstemperatur

-55 til 150 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved -5 °C til 35 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger