Lejeholder med stor trækstyrke
Lejeholdemasse med stor trækstyrke
DOS LEJESIKRING SUPERFAST GRØN, 50 G.
Varenr. 0893603050
EAN 4045989344208
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pålidelig hærdning ved lave temperaturer omkring 0 °C.
Også en pålidelig "hjælper" om vinteren
Høj grad af broforbindelse i huller
Udfylder omfattende overfladeruhed helt
Spalteudfyldende kapacitet på 0,15 mm
Selv meget store huller er omkostningseffektive at rette.
Forhindrer friktionskorrosion
Lejerne vil ikke brænde fast.
Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer
Fri for silikone, opløsningsmidler og olie
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte drejelås
Den ene hånd forbliver altid fri.
- Trinløst justerbart doseringssystem
Doseringen kan indstilles, så den passer til anvendelsesformålet, og således holdes forbruget og omkostningerne på et minimum.
- Ingen restmaterialer i doseringstuden
Omkostningsoptimering takket være tømning stort set uden restprodukt
Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
- NSF-registreret, klasse S5, lejeholdemasse
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand op til +82 °C
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Overhold det tekniske datablad!
Datablad(X)
Til sikring af cylindriske sammenføjningsdele, som f.eks. bøsninger og muffer, kuglelejer, olieimprægneret sinterbronze, gear, bolte, aksel- og navforbindelser, der er udsat for store belastninger.
Lejeholdemassen er designet til brug i bil- og erhvervskøretøjsindustrien, til metal- og værktøjsfremstilling, skibsbygning, maskinteknik og motorkonstruktion, el- og elektronisk konstruktion, fødevare-, drikkevare-, medicinal- og papirindustrien osv.
Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vægt for indhold | 50 g |
Kemisk basis | Metakrylsyreester |
Farve | Grøn |
Tæthed/betingelser | 1,07 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1 |
Egnet til maks. gevind | M12 |
Maks. evne til udfyldning af mellemrum | 0,15 mm |
Min./maks. viskositet/betingelser | 100-200 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 o/min |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | Udelukkelse af ilt og kontakt med metal (kobber- eller jernioner) |
Min./maks. oprindelig styrke | 5-10 min. |
Min./maks. funktionel styrke | 30-40 min. |
Min./maks. endelig styrke | 3 t.-6 t. |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 150 °C |
Min. flammepunkt | 90 °C |
Min. eksisterende tilspændingsmoment | 35 Nm |
Betingelser for eksisterende tilspændingsmoment | DIN EN 15865 |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / ved stuetemperatur |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!