Kontakt Oxidationsbeskyttelse
Kontaktspray OS
KONTAKT OS BESKYTTELSE, 200 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Korrosionsbeskyttelsesmiddel
Langtidsbeskyttelse mod korrosion til nye kontakter, afbrydere og elektromekaniske motordele
Fremragende smøremiddel til finere motordele
Fjerner støv, harpiks, olie og metalstøv
Syrefri, omdannes ikke til harpiks
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Indhold | 200 ml |
Kemisk basis | Alifatisk kulbrinte |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 0,767 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
AOX-fri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!