Trykluft og frysespray, brandbar Sri 400
Trykluft- og kølespray SRi 400
TRYKLUFT.FRYSESPRAY, BRANDBAR, 400 ML
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
Trykluft
- til at fjerne støv fra elektroniske komponenter og instrumenter
- til at fjerne støv fra huller til dyvler/stolpeankre
- med plastrør til svært tilgængelige områder
Køling
- til køling vendes beholderen med bunden i vejret
- til lokal køling ned til -53 °C på behandlede dele
Bemærk
Yderst brandfarlig
Produktinformationer
Datablad(X)
Indhold | 400 ml |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Butan |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Massefylde | 0,55 g/ml |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |