Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

2K konstruktionslim MMA Bond

2K konstruktionslim MMA Bond
2-K MMA BOND HVID, 50ML

Varenr. 0893620750
EAN 4099618274237

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Høj styrke, hurtighærdende strukturelt klæbemiddel, der muliggør en stærk, holdbar forbindelse.
  • Beskadiger ikke overflader

  • Hærder ved stuetemperatur med kort åbningstid

  • God UV-bestandighed og fremragende ældningsegenskaber

  • Gør det muligt at udfylde huller på op til 5 mm

  • Fremragende slag-, slid- og skærestyrke.

  • Enestående vedhæftning uden behov for grunder til materialer som metaller, lakerede overflader, aluminium, PVC, glasfiberforstærket plast, ABS, polykarbonat og plast
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bil-, bygge- og montageindustrien. Klæber glimrende til en række overflader uden brug af primer, herunder metaller, malede overflader, aluminium, PVC, glasfiberforstærket plast, ABS, polykarbonat og plast. Kan males over med de fleste typer af maling.

Instruktioner

Rengør og tør overfladen, der skal limes. Overfladen skal være tør og fri for fedt og støv. Tilslut blanderøret til patronen, og tryk 2 cm ud. Før brug skal du sørge for, at de to komponenter er helt blandet. Blandingsforhold 1:1. Åbningstiden er ca. 6 minutter ved 23 °C. Efter påføring af klæbemidlet skal delene samles (inden for åbningstiden) og straks klemmes eller trykkes sammen. Hærdningstid ca. 20 min ved 23 °C. Fuldstændig hærdningstid: 24 timer ved 23 °C. Bemærk: Højere eller lavere temperaturer end 23 °C kan påvirke åbnings- og hærdningstiden.

Indhold

50 ml

Beholder

Patron

Kemisk basis

Methylmethakrylat

Farve

Hvid

Tæthed/betingelser

1 g/cm³ / ved 23 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

15 til 125 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

9 Måned/Måneder / i forseglet patron, maks. 30 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger