Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WÜTOP® folieklæbemasse

Folieklæbemasse, WÜTOP
WÜTOP FOLIEKLÆBER, LYS GUL, 600ML

Varenr. 0893700110

Prisvisning for kunder efter login

WÜTOP® folieklæbemasse

Varenr. 0893700110

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x20 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Testet systemklæbemiddel til permanent forsegling af dampbremser/-spærrer indendørs uden klemmestykke i overensstemmelse med DIN 4108-7/SIA 180

Godkendt tæthed ved en trykforskel på 600 Pa


Luft- og vindtæthedstests udført af Institut for bygningsfysik i Stuttgart sammen med WÜRTH dampbremser/-spærrer er tilgængelige.



Lugtfri


Ingen ildelugtende dampe. Lugtfri og fysiologisk harmløs i hærdet tilstand.



Stærkt vedhæftende og fleksibel


Klæber dampbremse/-spærre permanent på tørre byggerelaterede overflader og er permanent elastisk for at absorbere bevægelse.



Hæfter på mange forskellige materialer


Til limning af en lang række dampbremser/-spærrer på alle gængse forbindelser i konstruktioner



Kan anvendes i store temperaturområder


Kan også påføres ved udvendige og overfladetemperaturer ned til -5 °C. Klæbetemperatur fra +10 °C.



  • Modstandsdygtig over for UV-stråling, vejrpåvirkning og ældning

  • Silikonefri

  • Stabil

  • Modstandsdygtig over for frysning ned til -30 °C

  • Indeholder ikke formaldehyd, klor eller tungmetaller

  • Høj grad af fugteegenskaber, selv på ujævne overflader

  • Kan også bruges til kraftpapir og fleece
Bemærk
  • Ikke-belastede sammenføjninger kan samles igen pga. klæbefoliens selvklæbende funktion.

  • Når der arbejdes ved temperaturer under +15 °C, anbefales det at arbejde med professionel limpistol, art.nr.: 0891 300 310.

  • Den hærdede WÜTOP®-klæbefolie er i store træk meget vandafvisende, men du bør undgå at arbejde med den på steder, hvor luftfugtigheden altid er høj, f.eks. swimmingpools eller andre våde områder.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Garanti:


Indgår i systemgaranti med Würth dampspærre/bremse i op til 30 år.


Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Anvendelsesområde

Til limning af alle Würth-dampbremser/-spærrer samt forseglingsfolie på konstruktionsoverflader. Overhold de relevante brugsanvisninger for Wütop-dampbremser!

Instruktioner

Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad.



Påfør klæbemassen i 4-8 mm striber på folien eller forbinderen. Når du har påført striberne med klæbemasse, skal folien anbringes spændingsfrit og trykkes let på plads. Tryk ikke striben flad, striben skal bevare en tykkelse på ≥1 mm.


Vedhæftningsprocessen starter, efter at klæbemassen er hærdet i et stykke tid (16 til 20 timer), afhængigt af fugtindholdet i byggematerialerne. Vedhæftningen på ikke-absorberende overflader sker vha. kontaktlimningsmetoden.

Kemisk basis

Akrylbaserede copolymerer

Farve

Lysegul

Tæthed/betingelser

1,16 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542

Min. hærdningstid

2 døgn

Min./maks. overfladebearbejdningstemperatur

-5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 60 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / tørt lagerområde, 15 °C til 25 °C

Indhold

600 ml

Modstand mod

Aldring
Bitumen
Vejr

Silikonefri

Ja

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dampbremse WÜTOP® DB 2

WÜTOP DAMPBREMSE DB2 - 150CM 1RL/75M2

WUETOP
Dampbremse, der er diffusionsåben, fugtregulerende, lufttæt og nem at montere, til indvendige renoveringer og loftsombygninger. Til brug sammen med diffusionsåbne vindspærrer og undertage
x 75 m2
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
Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger