Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sikringslak til bevægelsesregistrering

Sikringslak til bevægelsesregistrering
SIKRINGSLAK - RØD, 50ML

Varenr. 0893741451
EAN 4065233043824
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lak til mærkning og forsegling uden opløsningsmidler med god klæbeevne på stort set alle materialer

Temperaturbestandighed over for høje temperaturer op til min. 145 °C


Også velegnet til udendørs brug



Høj isolationsmodstand


Som afdækning til elektrisk ledende dele



Høj mekanisk styrke


Men kan stadig fjernes



Ingen korrosion



God modstandsdygtighed over for vand, begrænset modstandsdygtighed over for olie, benzin og diesel



Opløsningsmiddel- og silikonefri



Praktisk harmonikaflaske


  • Nem håndtering

  • Bedre fjernelse af rester

  • Ingen tilstopning af spidsen

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skruesikringslakken er velegnet til visuel kontrol af alle mulige bevægelser mellem forbundne justerede dele og dokumenterer således kvalitetssikring, produktionskontrol og produkttest med en lakforsegling og beskytter mod indtrængen fra tredjepart. Skruesikringslakken påføres tapbolte, trykfittings, møtrikker og andre gevindtilslutninger, når de er blevet korrekt forspændt og justeret.


Produktet kan også bruges til afdækning af elektrisk ledende dele som beskyttelse mod korrosion og påvirkning ved berøring.


Og til farvekodningsværktøjer. Til mekanikere, der ofte arbejder på andre værksteder, eller som arbejder sammen med flere kolleger på et værksted.

Instruktioner

Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Påfør/dryp lakken direkte på det område, der skal sikres.


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Farve

Flammerød RAL 3000

Indhold

50 ml

Tæthed/betingelser

0,99 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Min. oprindelig styrke

30 min.

Min./maks. endelig styrke

12 t.-24 t.

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 30 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 145 °C

Silikonefri

Ja

Opløsningsmiddelfri

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, i forseglet originalbeholder

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder