Sikringslak til bevægelsesregistrering
Sikringslak til bevægelsesregistrering
SIKRINGSLAK - BLÅ, 50ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Temperaturbestandighed over for høje temperaturer op til min. 145 °C
Også velegnet til udendørs brug
Høj isolationsmodstand
Som afdækning til elektrisk ledende dele
Høj mekanisk styrke
Men kan stadig fjernes
Ingen korrosion
God modstandsdygtighed over for vand, begrænset modstandsdygtighed over for olie, benzin og diesel
Opløsningsmiddel- og silikonefri
Praktisk harmonikaflaske
- Nem håndtering
- Bedre fjernelse af rester
- Ingen tilstopning af spidsen
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Datablad(X)
Skruesikringslakken er velegnet til visuel kontrol af alle mulige bevægelser mellem forbundne justerede dele og dokumenterer således kvalitetssikring, produktionskontrol og produkttest med en lakforsegling og beskytter mod indtrængen fra tredjepart. Skruesikringslakken påføres tapbolte, trykfittings, møtrikker og andre gevindtilslutninger, når de er blevet korrekt forspændt og justeret.
Produktet kan også bruges til afdækning af elektrisk ledende dele som beskyttelse mod korrosion og påvirkning ved berøring.
Og til farvekodningsværktøjer. Til mekanikere, der ofte arbejder på andre værksteder, eller som arbejder sammen med flere kolleger på et værksted.
Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Påfør/dryp lakken direkte på det område, der skal sikres.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Farve | Lyseblå RAL 5012 |
Indhold | 50 ml |
Tæthed/betingelser | 0,99 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Min. oprindelig styrke | 30 min. |
Min./maks. endelig styrke | 12 t.-24 t. |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 145 °C |
Silikonefri | Ja |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / køligt og frostfrit lagerområde, i forseglet originalbeholder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!