Airconditionspray, overfladerens Til rengøring og desinficering af køretøjets airconditionanlæg
Aircondition-desinfektionsspray COOLIUS
KLIMA DESINFEKTIONSSPRAY, 300 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Desinficerer, renser og beskytter
- Fjerner pålideligt mikrober, bakterier og svampe
- Fjerner effektivt ubehagelige lugte
- Forhindrer allergiske reaktioner, som kan udløses af bakterier og andre mikroorganismer
Ekstra lang slange med specialdyse til direkte påfyldning i airconditionanlæggets varmeveksler
- Skaber en langvarig effekt ved at desinficere og rengøre på oprindelsesstedet
- Grundig sprayrengøring trænger også ind i tykkere, fedtede lag snavs
Effekten er certificeret af et eksternt institut
- Dræber bevisligt mikrober
- 100 % reduktion i antallet af mikrober efter kun 5 minutter
pH-værdi: 5,0
AOX-fri: Mindsker urenheder bestående af jord og vand og forhindrer problemer med de lokale spildevandsbestemmelser
Specialudviklet dyse udstyret med en ca. 80 cm lang PE-sprayslange
Vær forsigtig, når der bruges biocidholdige produkter. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug. Det anbefales at rense og desinficere airconditionanlægget (fordamper, ventilationskanaler osv.) mindst én gang om året. Desinfektionsmidlets effektivitet er blevet testet på grundlag af retningslinjerne for afprøvning og evaluering af kemiske desinfektionsprocesser fra det tyske forbund for hygiejne og mikrobiologi (DGHM).
Specialrens til rengøring og desinfektion af airconditionanlæg og varmesystemer i køretøjer og bygninger
- Sluk for airconditionanlæg og ventilatorer
- Sæt sprøjtesonden ind kondensatdrænet
- Påfør halvdelen af dåsens indhold (ca. 30 sek.) (dåsens indhold er tilstrækkeligt til 2 påføringer)
- Det løsnede snavs forsvinder nemt via afløbet
- Lad det virke i mindst 10 minutter, før airconditionanlægget tages i brug
Indhold | 300 ml |
Vægt for indhold | 265 g |
Kemisk basis | Isopropanol |
Lugt/duft | Alkohol |
Farve | Farveløs |
Min. flammepunkt | 13 °C |
Massefylde | 0.88 g/cm³ |
AOX-fri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Nej |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Maks. bearbejdningstemperatur | 30 °C |
Maks. temperaturforhold | 30 °C |
Maks. temperaturmodstand | 30 °C |
LØS SLANGE F. DESINFEKTIONSSPRAY