Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aircon renseskum

Renseskum til airconditionanlæg
AIRCON RENSESKUM, 100ML

Varenr. 0893764115

EAN 4062856203314

Prisvisning for kunder efter login
Aircon renseskum

Varenr. 0893764115
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
  • Renser luftkanaler

  • Fjerner snavs

  • Renser let fordamperens finner med fremragende resultater

  • Lang slange til rensning af svært tilgængelige steder
Bemærk

Beholderen er under tryk. Må ikke komme i kontakt med åben ild og varmekilder.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Würth-airconditionanlæggets skumkanon renser luftkanalerne og fjerner urenheder, der kan påvirke luftkvaliteten, f.eks. støv, snavs, mikroorganismer osv. Derved fjerner skumkanonen ubehagelige lugte og efterlader en behagelig duft.

Instruktioner

Dåsen omrystes godt før brug. Med slangen sprøjtes produktet ind gennem luftkanalerne, der skal renses. Sørg for, at skummet spredes i kanalerne, indtil du kan se, at der kommer skum ud. Vent, indtil skummet har opnået fuld virkning og er blevet helt opløst. Hvis du ønsker en fuld behandling, anbefaler vi, at du også bruger en Würth-lugtfjerner.

Indhold

100 ml

Vægt for indhold

82 g

Kemisk basis

Vand, sæbe og glykol

Farve

Farveløs

Massefylde

0,82 g/cm³

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger