Airfresh mint
Biocidfri lugtfjerner
AIRFRESH MINT, 100 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fjerner urenheder
- Efterlader en behagelig frisk duft.
- Særligt velegnet til lukkede køretøjer af enhver art
Beholderen er under tryk, må ikke komme i kontakt med åben ild og varmekilder.
Datablad(X)
Særligt velegnet til brug i alle køretøjskabiner. Kan også bruges indendørs.
Dåsen omrystes godt før brug. Placer lugtfjerneren i midten af lokalet eller i fodrummet ved forsædet. Tryk ned på sprøjtehovedet, indtil det klikker på plads, forlad køretøjet, og luk døre og vinduer, indtil produktet er helt tømt. Vent ca. 10 minutter, inden du træder ind i lokalet eller stiger ind i køretøjet igen. Udluft derefter bilen eller lokalet i ca. 10 minutter.
Indhold | 100 ml |
Beholder | Spraydåse |
Farve | Gullig |
Kemisk basis | Propan |
Tæthed/betingelser | 0,6 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |