Kobberpasta CU1100
Kobberpasta CU 1100
WURTH KOBBERPASTA CU1100 500GR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kobberpasta er modstandsdygtigt over for høje temperaturer og tryk, klæbende smøremiddel, slipmiddel og korrosionsbeskyttelse
- Ekstremt modstandsdygtig (over for vand, baser og syrer)
- Effektiv, silikonefri og permanent smøreeffekt til langvarig beskyttelse mod seizing og fastgroning, adhæsivt slid og korrosion
Datablad(X)
Bremser
På bagsiden af skivebremseklodser (forhindrer knirkelyde), monteringsbeslag og enkeltdele
Batteripoler
Kontaktbeskyttelse, MIG-svejsepistoldyser (forhindrer dannelse af svejseperler)
Pakninger
Forhindrer sammensmeltning af faste pakninger
Andet
Skrueforbindelser (skruer til udstødningsmanifold, tændrørsgevind osv.), lejer, drejeled, samlinger, glideflader
Delene skal være rene, støvtørre og fri for fedt og støv.
Indhold | 416,66 ml |
Farve | Bronze |
Massefylde | 1,2 g/cm³ |
Lugt/duft | Svag lugt |
Min. temperaturforhold | -20 °C |
Maks. temperaturforhold | 40 °C |
Min. flammepunkt | 243 °C |
Silikonefri | Ja |
Vægt for indhold | 500 g |