Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HT bremsebeskyttelse

Bremsebeskyttelsesspray HT
BREMSEPASTA HT M/ PENSEL, 200 ML.

Varenr. 0893816001

EAN 4053479018348

Prisvisning for kunder efter login
HT bremsebeskyttelse

Varenr. 0893816001
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
Smøre-, adskillelses- og rustbeskyttelsespasta, der er yderst modstandsdygtig over for høje temperaturer og højt tryk

Metalfri


  • Skader ikke sensorer på bremsesystemet

  • Velegnet til ABS-bremse-, ASR- og ESP-systemer


  • Varmebestandig op til 1400 °C

  • Permanente og effektive smøreegenskaber takket være keramiske komponenter

  • Modstandsdygtig over for fortyndede syrer, baser, stænkvand og saltvand

  • Silikone- og AOX-fri

  • Modstandsdygtigt over for høje tryk
Bemærk
  • Må ikke påføres på bremseskiver og bremsebelægning

  • Aerosolen omrystes grundigt

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Smøre-, adskillelses- og rustbeskyttelsespasta til dele i bremsesystemerne på køretøjer, hjælp til opstilling af maskiner osv.

  • Forhindrer opstartsskader og slid på lejer, glidende punkter, skrue- og stikforbindelser.

Indhold

200 ml

Vægt for indhold

335 g

Farve

Lysegrå

Lugt/duft

Mild

Kemisk basis

Mineralsk olie

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Massefylde

1,26 g/cm³

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Metalfri

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Børsteadapter til HT-bremsepasta

PENSEL F/ 0893 116 000
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bremserens

BREMSERENS, SPRAY 500 ML

Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Bremserens

BREMSERENS, 5 L. DUNK

Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
x 1 stk.
Bremserens

BREMSERENS, 20L DUNK

Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
x 1 stk.
Bremserens

BREMSERENS 60L

Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
x 1 stk.
Børsteadapter til HT-bremsepasta

PENSEL F/ 0893 116 000
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 1
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 1
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger