Håndrens i dunk
Håndrens Tub
HÅNDRENS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hudvenlig
- Renser og beskytter
- Stor andel af stoffer med profylaktisk virkning forhindrer hudirritation
- pH-neutral og sæbefri
- Dermatologisk testet
Tilstopper ikke kloakafløb
Fri for alkalier og silikone
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Renser hænderne i dybden og fjerner snavs, f.eks. olie, fedt, grafit, metalstøv og sod.
Indhold | 4000 ml |
Lugt/duft | Citron |
Farve | Grå |
Ydeevne (punktsystem) | 3 af 5 punkter |
pH-værdi | 4,8 |
Anvendelsesperiode efter åbning | 12 Måned/Måneder |
Silikonefri | Ja |
Sæbefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!