Super håndrens natural
Håndrens, Super Clean
SUPER CLEAN, NATURAL 4,4L
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndrengøringsmiddel til fjernelse af særligt vanskeligt snavs
Rengøringsmiddel, der fjerner selv den mest genstridige snavs som f.eks. maling, blæk og tjære.
Gnides i tørre hænder
indeholder
- små mikropartikler
- limonenopløsningsmiddel
- hudplejende ingredienser
Instruktioner
Gør ikke dine hænder våde. Gnid rengøringsmidlet på tørre hænder.
Gnid dine tørre med rengøringsmidlet, indtil snavset begynder at komme af.
Skyl med rigeligt vand.
Indhold | 4,4 l |
Lugt/duft | Mild |
Farve | Rød |
pH-værdi | 8,9 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!