Lakbeskyttelsesfolie
Lakbeskyttelsesfolie
STENSLAGFOLIE 100MM, KLAR, 10 M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lakbeskyttelsesfolie – polyurethan-baseret
- Modstandsdygtig over for ridser, stenslag og slid (forhindrer korrosion i at dannes)
- Høj grad af gennemsigtighed, dvs. ikke umiddelbart synlig efter binding
- God modstandsdygtighed over for UV
Enkel selvmontering og demontering med en samlet tykkelse på 0,2 mm
- Kan strækkes uden deformering, selv omkring kurver og hjørner
- Skridsikker og lydisoleret
Akrylisk klæbemiddel i forbindelse med Würth-montagevæske
- Permanent hold (selv i bilvaskeanlæg)
- Garanterer fjernelse af lakbeskyttelsesfolien uden rester
- Modstandsdygtig over for varme, kulde og benzin
Enkel selvmontering:
Før påføring skal du rengøre den malingsoverflade, der skal klæbes på, grundigt for fedt og støv og desuden fjerne eventuel maling. Læg det på et sted, der er beskyttet mod vind, støv og direkte sollys. Lim kun Würth-lakbeskyttelsesfolie, når den er våd. Må ikke påføres på lakerede overflader.
Enkel demontering:
Fra et hvilket som helst hjørne kan Würth-lakbeskyttelsesfolien fjernes i et enkelt stykke uden at efterlade rester. Det anbefales at opvarme et hjørne en smule med en hårtørrer, så det er nemmere at gribe fat i.
Bemærk, at lakbeskyttelsesfolien kun må bruges sammen med Würth-montagevæske. Kun i så fald kan der sikres optimal montering, permanent fastholdelse og fjernelse af rester. Optimal binding af folien til overfladen opnås efter ca. 48 timer. Indtil dette tidspunkt må du ikke forsøge at sætte noget fast eller udsætte den limede lakbeskyttelsesfolie for større belastninger (f.eks. bilvaskeanlæg, dampstråler osv.).
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Lakbeskyttelsesfolien kan anvendes på alle udsatte lakeringsområder (biler, lastbiler, busser, motorcykler osv.), f.eks. kofangere, motorhjelme, hjullister, stænkskærme, dørtrin osv.
- 1. Skær Würth-lakbeskyttelsesfolien til den ønskede størrelse. Beregnet til nummerpladelygter, nøglehuller, tågelygter osv. med tilhørende udskæringer. Sæt først tape over udskæringen til nummerpladelys osv., brug en pen til at markere udskæringen på folien, fjern lakbeskyttelsesfolien, og klip det markerede hul ud med en saks.
- 2. Fjern papiret på bagsiden. Fugt den klæbende filmside og malingsoverfladen rigeligt med Würth-montagevæske (sprøjteflaske). Anbring lakbeskyttelsesfolien. Filmen kan strækkes uden at blive deformeret rundt om kurver og hjørner. Brug et blad til at sprede væsken i overlappende linjer, idet du arbejder indefra og ud.
- 3. Men hvis der stadig er luft- eller vandbobler, skal du fjerne så meget af lakbeskyttelsesfolien, som det er nødvendigt, sprøjte igen med væske og gentage processen. Ved alle folder kan du opvarme den let med en hårtørrer og glatte folien med en kniv.
Bagmateriale | Polyurethanfolie |
Klæbebasis | Akrylat |
Farve | Transparent |
Dæksel, materiale | Klæbemasseafvisende papir |
Folietykkelse | 200 µm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 110 °C |
Maks. temperaturmodstand | 110 °C |
Bredde | 10 cm |
Længde | 10 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!