Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dobbeltklæbende tæppetape

Tæppetape
DOBBELTKLÆBENDE TÆPPETAPE 25X50MM

Varenr. 08944964
EAN 4042448831095
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tæppetape, der kan afmonteres uden at efterlade klæberester, når det fjernes

Stærk og praktisk


  • Brudstærk og fleksibel lærredstape med kraftig hæftning på selv ru overflader pga. specialklæbemasse af kautsjuk

  • Kan fjernes fra alle rene og faste overflader uden at efterlade klæberester
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til påklæbning af tæpper og samling af stof. Tapen bør dog ikke anvendes på materialer, der indeholder blødgøringsmidler. Kan anbefales til brug på messe.

Klæbebasis

Naturgummi

Farve

Hvid

Bredde

50 mm

Længde

25 m

Forlængelse ved brud

10 %

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Nej

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger