Dobbeltklæbende tape
Dobbeltklæbende tape
DOB.KLÆB.TAPE TRANSP. DK23 12MMX25M
Varenr. 08945004
EAN 4011231837729
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende klæbeevne
På grund af sin fremragende klæbeevne er tapen velegnet til limning af en bred vifte af materialer, f.eks. træ, metal, plast, glas, sten osv.
Kan fjernes manuelt
Tapen kan påføres hurtigt og nemt.
UV-bestandig og fugtbestandig
Tapen kan anvendes både indendørs og udendørs.
Modstandsdygtig over for ældning
Når den anvendes korrekt, kan tapens klæbeevne holde i mange år.
Overfladerne, der skal vedhæftes på, skal være tørre og fri for støv, fedt, og silikone. For at sikre en ordentlig vedhæftning, skal tapen være tilstrækkeligt presset mod det materiale, der skal vedhæftes på. En optimal slutstyrke opnås efter 24 timer. Du bør gennemføre indledende forsøg på følsomme overflader (f.eks. PP, PE, gummi) og porøse overflader (f.eks. træ, sten). I situationer, hvor der skal vedhæftes på plast indeholdende blødgøringsadditiver, kan blødgøringsmidlet ændre klæbemassebelægningen. Dette vil svække styrken af klæbemassen.
| Basismaterialetabel til dobbeltklæbende tape | ||||||
| Multi-Tack dobbeltklæbende tape | Dobbeltklæbende tape | Dobbeltklæbende tape MULTI | Dobbeltklæbende tape STRONG | Tape til messebyggeri | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bituminøse underlag | - | - | - | - | - | |
| Silikone | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonat (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyethylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Metal/træ | Aluminium (anodiseret) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (lakeret) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Stål | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Bøg | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Andre | Glas | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Begrænset klæbeevne ⎷2 = Moderat klæbeevne ⎷3 = God klæbeevne ⎷4 = Meget god klæbeevne ⎷5 = Fremragende klæbeevne - = Igen klæbeevne | ||||||
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Til limning af træ, metaller, plast, papir, filt og pap i forskellige områder, f.eks.:
- Limning af rammetræ i vindueskonstruktionssektoren
- Limning af facadebeklædning
- Fastgørelser i lastbil- og campingvognskonstruktion
- Fordobling i trækonstruktion
- Fastgørelse af kabelholdere og kabelkanaler
Klæbebasis | Akrylat |
Bagmateriale | Specialpapir |
Farve | Transparent (grundmateriale) |
Rullebredde | 12 mm |
Rullelængde | 25 m |
Tykkelse | 125 µm |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 15 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 120 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Fugtbestandighed | Ja |
Klæbekraft ved 25 mm | 22 N |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / tørt og støvfrit lagerområde, 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!