Power montagetape
Montagetape Power
DOB.KLÆB.TAPE 12MMX10M GRÅ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt høj og langtidsvirkende klæbestyrke
Pr. løbende meter, indeholder op til:
- 8 kg/25 mm bredde
- 6 kg/19 mm bredde
- 4 kg/12 mm bredde
Mulighed for usynlige samlinger
- Optimalt design uden grimme huller, skruer, nitter osv.
- Materialet svækkes ikke af boring, nitning osv.
2-i-1: Limer og forsegler i et enkelt trin
- Øjeblikkelig, belastningsfri limning
- Giver vibrations- og stødabsorberende effekt
- Forhindrer rustdannelse
Fremragende modstandsdygtighed over for fugt og UV-stråling til mulig brug udendørs eller i fugtige rum.
Orienter dig om gældende bygningsreglementer, der kan variere fra region til region, før du anvender klæbeløsninger, og overhold reglerne under udviklingen og udførelsen af projektet. Vi anbefaler at du altid bruger mekaniske sikkerhedsforanstaltninger ved klæbebinding over hovedhøjde (1,80 m).
| Basismaterialetabel til transparent montagetape | |||
| Power PLUS montagetape | Power montagetape | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Mursten (afskåret overflade) | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ildfast mursten | ⎷2 | ⎷2 | |
| Kalksandsten | ⎷2 | - | |
| Bøg | ⎷3 | ⎷3 | |
| Gran | ⎷3 | ⎷2 | |
| Lærk | ⎷3 | ⎷3 | |
| Andre | Glas | ⎷4 | ⎷4 |
| Bituminøse underlag | - | - | |
| Silikone | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
| ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
| PC (polykarbonat) | ⎷3 | ⎷3 | |
| PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
| Polyethylen (PE) | - | - | |
| Polypropylen (PP) | - | - | |
| Teflon (PTFE) | - | - | |
| EPDM | - | - | |
| ⎷1 = Begrænset klæbeevne ⎷2 = Moderat klæbeevne ⎷3 = God klæbeevne ⎷4 = Meget god klæbeevne ⎷5 = Fremragende klæbeevne - = Igen klæbeevne | |||
| Metal | Aluminium | ⎷5 | ⎷4 |
| Stål | ⎷4 | ⎷5 | |
| Træ og sten | Beton | ⎷5 | ⎷4 |
| Granit | ⎷4 | ⎷4 | |
| Marmor | ⎷2 | ⎷3 | |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Power montagetape anvendes til at forbinde identiske og forskellige materialer såsom ubehandlede metaller (f.eks. stål eller aluminium uden oxidlag), kompakt og hårdt træ*, glas, højenergiplast (ABS, polykarbonat, PMMA, hård PVC osv.). Den er velegnet til glatte og teksturerede, tilstrækkeligt solide overflader. Sammenlignet med andre forbindelsessystemer er det kendetegnet ved dets hurtige og effektive bearbejdningsevne.
Anbefales ikke til brug på lavenergimaterialer såsom PE, PP, pulverbelægninger, Teflon® eller overflader, der er svære at hæfte sammen, f.eks. PA, gummi, silikone, blødt PVC, EPDM, osv. Vedhæftningen kan forringes på malede overflader.
*Udvis forsigtighed ved brug med træ, dets bestanddele kan påvirke styrken af klæbeevnen
Auto/Cargo:
Sensorer, vedhæftning af alle typer afdækningsplader, f.eks. reflektorer, spejlglas, dekorative støbninger, lofter, kofangere osv.
Metal/bygningsdrift:
Limning af kabelkanaler, montering af skilte, glaselementer, gribehåndtag, metalpaneler og bundplader til døre og elevatorer, plastdele til neonreklamer.
Ved ovenlys, udestuer osv. skal du tage højde for de forskellige termiske udvidelsesegenskaber for de specifikke materialer, der bruges.
VVS:
Spejle, beslag, pynteelementer, dispensersystemer osv.
Træ/byggeri:
Metalprofiler i facadekonstruktioner, glas- og plastdele til ovenlys og udestuer, vindues- og dørstænger osv.
Maksimal klæbeeffekt opnås kun under optimale bearbejdningsbetingelser. Den dobbeltsidede Power montagetape holder de fleste glatte eller let strukturerede, tilstrækkeligt massive overflader, hvor der opretholdes en bearbejdningstemperatur på over 10 °C. Let slibning kan forbedre klæbestyrken. Oxidlag på metaller fjernes også. Fjern altid slibestøv grundigt før klæbning. Brug ikke trykluft, der indeholder olie. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Klæbebasis | Akrylat |
Bagmateriale | Akryl, Skum |
Farve | Grå |
Rullebredde | 12 mm |
Rullelængde | 10 m |
Tykkelse | 1 mm |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 15 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 90 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 150 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Fugtbestandighed | Ja |
Klæbekraft ved 25 mm | 44 N |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | Unlimited / køligt og tørt lagerområde, beskyttet mod sollys, 15 °C til 25 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!