Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Power montagetape

Montagetape Power
DOB.KLÆB.TAPE 25MMX10M TRANSPARANT

Varenr. 0894909005

EAN 4056807827155

Prisvisning for kunder efter login
Power montagetape

Varenr. 0894909005
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
Universel dobbeltsidet, stærkt klæbende tape til krævende limede samlinger indendørs og udendørs. Samler og forsegler i et enkelt trin

Ekstremt høj og langtidsvirkende klæbestyrke


Pr. løbende meter, indeholder op til:


  • 8 kg/25 mm bredde

  • 6 kg/19 mm bredde

  • 4 kg/12 mm bredde


Mulighed for usynlige samlinger


  • Optimalt design uden grimme huller, skruer, nitter osv.

  • Materialet svækkes ikke af boring, nitning osv.


2-i-1: Limer og forsegler i et enkelt trin


  • Øjeblikkelig, belastningsfri limning

  • Giver vibrations- og stødabsorberende effekt

  • Forhindrer rustdannelse


Fremragende modstandsdygtighed over for fugt og UV-stråling til mulig brug udendørs eller i fugtige rum.

Bemærk

Orienter dig om gældende bygningsreglementer, der kan variere fra region til region, før du anvender klæbeløsninger, og overhold reglerne under udviklingen og udførelsen af projektet. Vi anbefaler at du altid bruger mekaniske sikkerhedsforanstaltninger ved klæbebinding over hovedhøjde (1,80 m).

Anvendelsesområde
Basismaterialetabel til transparent montagetape
Power PLUS montagetapePower montagetape
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
Mursten (afskåret overflade)

1

1

Ildfast mursten

2

2

Kalksandsten

2

-
Bøg

3

3

Gran

3

2

Lærk

3

3

AndreGlas

4

4

Bituminøse underlag--
Silikone--
PlastPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (polykarbonat)

3

3

PVC

2

2

Polyethylen (PE)--
Polypropylen (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = Begrænset klæbeevne
2 = Moderat klæbeevne
3 = God klæbeevne
4 = Meget god klæbeevne
5 = Fremragende klæbeevne
- = Igen klæbeevne
MetalAluminium

5

4

Stål

4

5

Træ og stenBeton

5

4

Granit

4

4

Marmor

2

3

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Power montagetape anvendes til at forbinde identiske og forskellige materialer såsom ubehandlede metaller (f.eks. stål eller aluminium uden oxidlag), kompakt og hårdt træ*, glas, højenergiplast (ABS, polykarbonat, PMMA, hård PVC osv.). Den er velegnet til glatte og teksturerede, tilstrækkeligt solide overflader. Sammenlignet med andre forbindelsessystemer er det kendetegnet ved dets hurtige og effektive bearbejdningsevne.



Anbefales ikke til brug på lavenergimaterialer såsom PE, PP, pulverbelægninger, Teflon® eller overflader, der er svære at hæfte sammen, f.eks. PA, gummi, silikone, blødt PVC, EPDM, osv. Vedhæftningen kan forringes på malede overflader.


*Udvis forsigtighed ved brug med træ, dets bestanddele kan påvirke styrken af klæbeevnen



Auto/Cargo:


Sensorer, vedhæftning af alle typer afdækningsplader, f.eks. reflektorer, spejlglas, dekorative støbninger, lofter, kofangere osv.



Metal/bygningsdrift:


Limning af kabelkanaler, montering af skilte, glaselementer, gribehåndtag, metalpaneler og bundplader til døre og elevatorer, plastdele til neonreklamer.



Ved ovenlys, udestuer osv. skal du tage højde for de forskellige termiske udvidelsesegenskaber for de specifikke materialer, der bruges.



VVS:


Spejle, beslag, pynteelementer, dispensersystemer osv.



Træ/byggeri:


Metalprofiler i facadekonstruktioner, glas- og plastdele til ovenlys og udestuer, vindues- og dørstænger osv.

Instruktioner

Maksimal klæbeeffekt opnås kun under optimale bearbejdningsbetingelser. Den dobbeltsidede Power montagetape holder de fleste glatte eller let strukturerede, tilstrækkeligt massive overflader, hvor der opretholdes en bearbejdningstemperatur på over 10 °C. Let slibning kan forbedre klæbestyrken. Oxidlag på metaller fjernes også. Fjern altid slibestøv grundigt før klæbning. Brug ikke trykluft, der indeholder olie. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.

Klæbebasis

Akrylat

Farve

Transparent

Rullebredde

25 mm

Rullelængde

10 m

Tykkelse

1 mm

Min./maks. bearbejdningstemperatur

+10 til +40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-20 til +90 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

150 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Meget god

Min. endelig styrke

48 t.

Holdbarhed fra produktion/betingelser

Unlimited / opbevares et tørt sted ved 20 °C i original forseglet beholder

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lak- og glasrens

LAK OG GLASRENS, 1000ML

Specielt tilpasset rensemiddel til plast, malede metaloverflader og glasdele
x 1 stk.
IPA Cleaner

IPA CLEANER 500 ML

Til universel brug
Acetonerens Til rengøring og affedtning af alle slags dele

ACETONERENSER 250ML

x 1 stk.
Trykrulle

TAPET TRYK VALSE

Til presning på store områder af materiale limet med kontaktlim