Spejltape
Selvklæbende spejltape
SPEJLTAPE 25X1,00MM 25M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende kompatibilitet med en række almindelige overflader
Tapen er velegnet til vedhæftning på en række forskellige overflader som f.eks. træ, metal, glas, sten samt plexiglas og Makrolon.
Høj grad af indledende klæbeevne
Der opnås tilstrækkelig pålidelighed ved anvendelsen, så snart den er monteret.
UV- og fugtbestandig
Tapen kan anvendes både indendørs og udendørs.
Modstandsdygtig over for ældning
Når det anvendes korrekt, mister tapen ikke sin elasticitet.
RoHS-kompatibel
- Overfladerne, der skal vedhæftes på, skal være tørre og fri for støv, fedt, og silikone. Til forudgående rengøring anbefales IPA-rens.
- For at sikre en ordentlig vedhæftning, skal tapen være tilstrækkeligt presset mod det materiale, der skal vedhæftes på.
- En optimal slutstyrke opnås efter 24 timer.
- Du bør gennemføre indledende forsøg på følsomme overflader (f.eks. PP, PE, gummi) og porøse overflader (f.eks. træ, sten).
- Der skal gennemføres forudgående tests for at bekræfte vedhæftningsevnen på malede overflader (især pulverlakerede overflader).
- I situationer, hvor der skal klæbes på plast, der indeholder blødgøringsadditiver, kan blødgøringsmidlet ændre klæbemasselaget. Dette vil svække styrken af klæbemassen.
- På sikkerhedsspejle (kan identificeres ved en blå eller grøn folie på bagsiden af spejlet) anbefaler spejlproducenter generelt brug af en yderligere mekanisk fastgørelse.
- På sikkerhedsspejle (kan identificeres ved en blå eller grøn folie) kan tapen have problemer med vedhæftningen pga. vekselvirkningen mellem den anvendte folie og klæbemassen. Vedhæftningen er særlig dårlig på PE/PP-baseret folie. Forudgående test skal derfor foretages i alle tilfælde. Da en række forskellige folier kan anvendes til sikkerhedsspejle, anbefales brugen af yderligere mekanisk fastgørelse på det kraftigste.
Følg monteringsanvisningerne.
MONTERINGSVEJLEDNING TIL SELVKLÆBENDE SPEJLTAPE | |||||
Mængde tape, der skal bruges | |||||
Bredde på tape (mm) | Spejlområde (cm2) | Spejltykkelse (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
Ved vedhæftning af spejle skal du sørge for, at klæbestrimlerne kun påføres lodret og i flere strimler for at reducere forskydnings- og trækkraften og fordele disse kræfter over hele den klæbende overflade. På sikkerhedsspejle (kan identificeres ved en blå eller grøn folie) kan tapen have problemer med vedhæftningen pga. vekselvirkningen mellem den anvendte folie og klæbemassen. Vedhæftningen er særlig dårlig på PE/PP-baseret folie. Forudgående test skal derfor foretages i alle tilfælde. Da en række forskellige folier kan anvendes til sikkerhedsspejle, anbefales brugen af yderligere mekanisk fastgørelse på det kraftigste. I sanitære eller udendørs områder anbefaler vi, at mængden af tape, der påføres, øges. | |||||
De anførte længder af tape skal fordeles på tværs af de fire hjørnepunkter. |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Tapen kan anvendes både indendørs og udendørs.
Kan anvendes til at montere spejle, sikre sprosser, fastgøre dispensere og beslag i den sanitære sektor, og til at fastgøre kroge.
Klæbebasis | Akrylat |
Bagmateriale | Polyetylenskum |
Farve | Hvid |
Bredde | 25 mm |
Længde | 25 m |
Tykkelse | 1 mm |
Forlængelse ved brud | 150 % |
Klæbekraft ved 25 mm | 23 N |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 95 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Fugtbestandighed | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 20 °C og 50 % luftfugtighed |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!