MULTI-knæbeskyttere
Knæbeskyttere MULTI
KNÆBESKYTTER MULTI
Varenr. 089903003
EAN 4065746507400
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Certificeret i henhold til DIN EN 14404
Slidstærk PU-overflade, ekstremt skridsikker
Meget komfortabel
- Puden tilpasser sig knæets form inden for kort tid
- Lav vægt (ca. 250 g/par), let og sikker
Undgå ensidet belastning eller at skære ind i bagsiden af knæet
Takket være kloropren-stropper med universelt justerbar burrebåndslukning i høj kvalitet
Maksimal stødabsorbering på trods af den lave materialetykkelse takket være en 12 mm tyk sandwichkonstruktion
Materiale af høj kvalitet
- 3 mm tyk vandtæt kloropren holder på varmen og beskytter led og muskler mod kulde
- En slidstærk LYCRA®-belægning forhindrer kraftig sveding og tørrer hurtigt. Puderne kan bæres direkte på huden
- Alle sømmene er syet med elastiktråd og er derfor yderst robuste og fleksible
LYCRA® er et registreret varemærke tilhørende Invista, Wilmington.
Materiale | Polyuretan |
Farve | Sort |
EN-standard | EN14404:2004 + A1:2010 |
Antal stykker | 1 Par |