Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Falddæmperline

Falddæmperline m. falddæmp./rørkarab-
FALDDÆMPERLINE 1,5M

Varenr. 0899032014
EAN 4045727434376

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til facadestillads

For hurtig og nem fastgørelse til rør og stilladser op til maks. Ø 59 mm


via en stor karabinhage til stålrør

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til stilladsmontører, lagerreol- og gelændermontører

EN-standard

354
355

Længde

1,5 m

Egnet til

Rør op til maks. diameter 59 mm

Maks. bæreevne

100 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger