Faldblok HSG-25-Y Compact
Faldsikring Y-Compact
FALDBLOK COMPACT Y 2,5M
Varenr.
0899032112
EAN 4046777229455
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
Letvægtsfaldsikring specielt til brug på stilladsbyggepladser og ved skiftende arbejdspositioner
- Tostrenget Y-design til sikring af én person
- Forskellig fastgørelse muliggør optimal og konstant sikkerhed
- Udstyret med trelåset aluminiumskarabinhage og to rørformede aluminiumskarabinhager med en åbning på 60 mm for hurtig og enkel fastgørelse
- Integreret bæltefaldaffjedring til absorbering af faldenergien
- Tilladt brugervægt 135 kg
- Let og kompakt konstruktion
- Dobbeltkanter testet
Anvendelsesområde
Stilladskonstruktion, reolkonstruktion, industriel montering, gelænderkonstruktion, pyloner
EN-standard | 354 |
Samlet længde af forbindelsesdel | 2,5 m |
Maks. bæreevne | 135 kg |