Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Faldblok Pro med stålwire

Faldsikring Pro med stålwire
FALDBLOK PRO 5M

Varenr. 0899032120

Prisvisning for kunder efter login

Faldblok Pro med stålwire

Varenr. 0899032120
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
Giver optimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet under arbejdet med maksimal sikkerhed i tilfælde af et fald
  • Automatisk returstålwire for optimal sikkerhed

  • I tilfælde af et fald blokerer enheden bevægelsen fra en faldhastighed på 1,5 m/s

  • Robust plastkabinet

  • Drejekarabinhagen forhindrer, at kablet bliver snoet

  • Egnet til vandrette anvendelser

  • Testet på skarpe kanter

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

EN-standard

360

Kabellængde

5 m

Kabeldiameter

4,8 mm

Bredde x højde x dybde

145 x 210 x 70 mm

Vægt

2,6 kg

Maks. bæreevne

100 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger