Faldsikring Pro med stålwire
FALDBLOK PRO 10M
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Automatisk returstålwire for optimal sikkerhed
- I tilfælde af et fald blokerer enheden bevægelsen fra en faldhastighed på 1,5 m/s
- Robust plastkabinet
- Drejekarabinhagen forhindrer, at kablet bliver snoet
- Egnet til vandrette anvendelser
- Testet på skarpe kanter
EN-standard | 360 |
Kabellængde | 10 m |
Kabeldiameter | 4,8 mm |
Bredde x højde x dybde | 180 x 275 x 80 mm |
Vægt | 3,76 kg |
Maks. bæreevne | 100 kg |