Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Basic faldsikringssele

Faldsikringssele, basic
HELSELE, BASIS

Varenr. 0899032911
EAN 4038898385530

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Let sikkerhedsline
  • Bageste seleøje i overensstemmelse med EN 361

  • To brystløkker som seleøje i overensstemmelse med EN 361
Bemærk
  • Hvis de to brystløkker på faldsikringsselen ikke anvendes sammen med en line, skal de forbindes ved hjælp af en karabinhage med skruelås.
  • Hvis der anvendes brystløkker som forankringspunkt på faldsikringsselen, skal begge løkker forbindes til linens karabinhage.
  • Når du bruger en faldsikringssele og en line, er den maksimale brugervægt på linen afgørende.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. bæreevne

100 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Traumestropper

TRAUMESTROPPER

Til begrænsning af hængetraume efter et fald