Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Oval AL Twist karabinhage

Karabinhage ovalsnoet
KARABINHAGE I ALUMINIUM, TWIST LOCK

Varenr. 0899032919
EAN 4024835981163

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med twist-lock-lukning for maksimal sikkerhed

Bevis for ydeevne


I overensstemmelse med EN 362

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Overflade

Anodiseret

EN-standard

362

Maks. bredde for åbning

20 mm

Længde

108 mm

Bredde

58 mm

Belastningskraft i lodret position

22 kN

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger