Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsekarabinhager, oval Med skruelås

Skruekarabinhage, oval
KARABINHAGE OVAL

Varenr. 0899032920
EAN 4024835981170

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

I overensstemmelse med EN 362

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

EN-standard

362

Maks. bredde for åbning

17 mm

Længde

109 mm

Bredde

57 mm

Belastningskraft i åben position

8 kN

Belastningskraft i lodret position

25 kN

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger