W101 faldsikkerhedsseleudstyr
Faldblok, bugsering W101
SIKKERHEDSLINE M BREMSE W101, 15M
Varenr.
0899032929
EAN 4062856096947
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kører synkront i stigningsretningen og låser automatisk ved fald
- Robust, fleksibelt 11 mm kernmantle-reb
- Kan anvendes vertikalt og horisontalt
- Testet og godkendt op til 140 kg
EN-standard | 353-2 |
Længde | 15 m |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)