Horisontal ankerline
Midlertidig vandret sikkerhedssystem
HORISONTAL ANKERLINE 20 METER
Varenr.
0899032960
EAN 4045989372225
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal bevægelsesfrihed i vandrette positioner
Bæltestrop med skralde, længde: 20 m
Godkendt til 2 personer
Leveringsomfang:
- 2 roterende karabinhager
- 2 bæltestropper
- Opbevarings- og bæretaske
Bemærk
Egnet til maksimalt 2 personer
I overensstemmelse med EN 795 B
Anvendelsesområde
Til oprettelse af et midlertidigt vandret forankringspunkt.
EN-standard | 795-B |
Materiale | Polyester |
Højde | 64.400 mm |