Værnemiddelkasse
Opbevaring til sikkerhedsudstyr
OPBEVARINGSKASSE TIL VÆRNEMIDLER 30L
Varenr.
0899100030
EAN 7332462024755
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brudsikker, velegnet til hårdhændet håndtering
- Egnet til tunge og skarpe genstande
- Robuste clips og tæt lukkende låg
- Kan stables og er let at transportere
- Resistent over for temperaturændringer fra -40 til 120 °C
Anvendelsesområde
Til daglig brug for transport og opbevaring.
Bredde | 39 cm |
Højde | 26 cm |
Længde | 50 cm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)