Beskyttelsesskærm til slibemaskine, Basic-ansigtsskærm
Ansigtsskærm, buet
BUET SLIBESKÆRM TIL PANDESKJOLD
Varenr. 0899101222
EAN 4050641029096
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
En god slibebeskyttelsesskærm, der giver god beskyttelse, godkendt i overensstemmelse med EN 166 - 389 B T
God beskyttelse
- God ansigtsdækning
- Beskytter mod partikler og stænk, f.eks. sliberester og andre varme stoffer
Godt design
- Buet design med 7 huller
Godkendt i overensstemmelse med EN 166 - 3 8 9 BT
Beskytter mod lysbuer.
Anvendelsesområde
Ansigtsværn i høj kvalitet til alle almindelige opgaver, der kræver ansigtsbeskyttelse.
Materiale | Polykarbonat - PC |
Mekanisk styrke | B (120m/s) |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!